nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WST-OTY 1116HT015AR (40X140) - 1116HT015AR

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WST-OTY 1116HT015AR (40X140)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - EN AW-5754 (AlMg3)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000003

Réf. Fournisseur

1116HT015AR

Marque

Cembre

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

qualité du matériau:

EN AW-5754 (AlMg3)

largeur:

140 mm

hauteur:

40 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique WST-OTY 1116HT015AR (40X140)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003