Cembre - Etiquette signalétique WST-TSW 0400HT015 (50) - 0400HT015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
qualité du matériau - vinyl
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WS
EAN
8016692410807
Réf. Sonepar
00912241080
Réf. Fournisseur
0400HT015
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
qualité du matériau:
vinyl
largeur:
50 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003


