nouveau

Cembre - Etiquette TTL 8400123YVYG (5X20 jaune) - 8400123YVYG

CopieCopie
Cembre - Etiquette TTL 8400123YVYG (5X20 jaune)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 120 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 40000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TTL-YVYG

EAN

8016692913926

Réf. Sonepar

00912291392

Réf. Fournisseur

8400123YVYG

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

120 mm

transparent:

Non

largeur:

0.1 mm

hauteur:

5 mm

Etiquette TTL 8400123YVYG (5X20 jaune)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES POUR TRANSFERT THERMIQUE autocollantes, en rouleauxLes étiquettes pour transfert thermique sont réalisées avec des matériaux insensibles aux variations de température, et dont les surfaces sont traitées pour accepter les pigments des rubans d’impression. Les étiquettes sont pré-découpés, et disposées horizontalement sur un rouleau pour permettre leur impression (certains modèles sont disposés verticalement).Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 80 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °CEpaisseur : 0,08 mmCouleur : JauneMatériel : PVC film (extérieur)Pré-découpésAdhésive