Cembre - Etiquette VS-I117 2611700-F (60X80) - 2611700-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
mode de pose - mur
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VS
EAN
8016692633978
Réf. Sonepar
00912263397
Réf. Fournisseur
2611700-F
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
mode de pose:
mur
qualité du matériau:
PVC
imperméable:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
80 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
ETIQUETTES VSCaractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans halogène : ouiAdhésive : ouiMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C


