Cembre - Gaine thermo 2:1 à imprimer 25,4 mm av. rétreint L 50 mm blanche (2 côtés) - H2-254-50-WH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 254 mm
diamètre interne après rétreint - 125 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
modèle - à paroi mince
Conditionnement
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THERMO-ROLL H2
EAN
8016692678740
Réf. Sonepar
00912267874
Réf. Fournisseur
H2-254-50-WH2
Marque
Cembre
diamètre interne avant rétreint:
254 mm
diamètre interne après rétreint:
125 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
longueur:
0.05 m
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
BAGUES THERMORETRACTABLES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES gaines prédécoupées en échelle imprimables seulement sur une partieLes bagues thermo rétractables de repérage pour câbles H2, sont utilisées pour le marquage des câbles, des tuyaux et des tubes. Excellent pour minimiser l’encombrement sur le câble, pour la lisibilité et la résistance du repérage. Elles sont idéales pour les applications pour lesquelles les caractéristiques de sécurité sont particulièrement strictes. Sans halogène, ignifugé, et à faibles émissions de fumées, ce produit est particulièrement adapté aux utilisations dans des locaux clos comme les tunnels, les passages souterrains, les installations ferroviaires ou maritimes, et bien d’autres applications industrielles.Certificats EN 45545-2:2015 Caractéristiques techniques Matériel : Polyoléfine réticuléeSans HalogèneRapport de rétreint : 2:1Température minimale de retrait : 90 °CMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 105 °C


