nouveau

Cembre - Gaine thermo 2:1 à imprimer 6,4 mm av. rétreint L 12,5 mm jaune (1 côté) - M2-64-12.5-YE1

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 à imprimer 6,4 mm av. rétreint L 12,5 mm jaune (1 côté)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

THERMO-ROLL M2

EAN

8016692608099

Réf. Sonepar

00912260809

Réf. Fournisseur

M2-64-12.5-YE1

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

longueur:

0.01 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermo 2:1 à imprimer 6,4 mm av. rétreint L 12,5 mm jaune (1 côté)

Les Atouts de la gamme:

BAGUES THERMORETRACTABLES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES gaines prédécoupées en échelle imprimables seulement sur un côtéLes bagues thermo rétractables de repérage pour câbles M2, sont utilisées pour le marquage des câbles, des tuyaux et des tubes. Excellent pour minimiser l’encombrement sur le câble, pour la lisibilité et la résistance du repérage. Elles sont idéales pour les applications pour lesquelles les caractéristiques de sécurité sont particulièrement strictes. Sans halogène, ignifugé, et à faibles émissions de fumées, ce produit est particulièrement adapté aux utilisations dans des locaux clos comme les tunnels, les passages souterrains, les installations ferroviaires ou maritimes, et bien d’autres applications industrielles.Certificats EN 45545-2:2015 Caractéristiques techniques Matériel : Polyoléfine réticuléeMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 125 °CRapport de rétreint : 2:1Température minimale de retrait : 70 °CSans halogène