Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Gaine thermo 2:1 en cassette 25,4 mm av. rétreint L 5 m blanche - TBS254X5WH

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 en cassette 25,4 mm av. rétreint L 5 m blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 254 mm

  • diamètre interne après rétreint - 127 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000250

Réf. Fournisseur

TBS254X5WH

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

254 mm

diamètre interne après rétreint:

127 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

longueur:

5 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermo 2:1 en cassette 25,4 mm av. rétreint L 5 m blanche

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES TERMOBLOCK TBSAutoextinguibles en Polyoléfine rapport de rétreint 2÷1Gaines thermo rétractables en polyoléfine pour usage général. Caractéristiques : compatibilité avec l’environnement, flexibilité, non inflammabilité, thermo rétraction rapide et stabilité des performances. Elles sont largement utilisées dans l’isolation et le câblage de conducteurs électriques, dans la protection des connexions et terminaisons électriques, dans la protection contre la corrosion et la rouille des barres ou tubes métalliques, dans la protection des antennes et dans l’identification de divers produits.Caractéristiques techniques Matériel (Corps): polyoléfine réticuléeSans halogène :oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre