Cembre - Gaine thermo 2:1 en cassette 25,4 mm av. rétreint L 5 m vert/jaune - TBS254X5Y/G

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 en cassette 25,4 mm av. rétreint L 5 m vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692595382

Réf. Sonepar

00912259538

Réf. Fournisseur

TBS254X5Y/G

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

longueur:

5 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermo 2:1 en cassette 25,4 mm av. rétreint L 5 m vert/jaune

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre