Cembre - Gaine thermo 2:1 en rouleau 1,2 mm av.rétreint L 200 m noire - TCS12X200BK

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 en rouleau 1,2 mm av.rétreint L 200 m noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692621364

Réf. Sonepar

00912262136

Réf. Fournisseur

TCS12X200BK

Marque

Cembre

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermo 2:1 en rouleau 1,2 mm av.rétreint L 200 m noire

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre