Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Gaine thermo 2:1 en rouleau 2,4 mm av.rétreint L 200 m grise - TCS24X200GY

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 en rouleau 2,4 mm av.rétreint L 200 m grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - gris

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000257

Réf. Fournisseur

TCS24X200GY

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

gris

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

longueur:

200 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermo 2:1 en rouleau 2,4 mm av.rétreint L 200 m grise

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES TERMOCOIL TCSAuto-extinguibles en Polyolefine rapport de rétreint 2÷1Gaines thermorétractables en bobines, en polyoléfine pour usage général. Caractéristiques: compatibilité avec l’environnement, flexibilité, non-inflammabilité, thermorétraction rapide et stabilité des performances. Elles sont largement utilisées dans l’isolation et le câblage de conducteurs électriques, dans la protection des connexions et terminaisons électriques, dans la protection contre la corrosion et la rouille des barres ou tubes métalliques, dans la protection des antennes et dans l’identification de divers produits.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre