nouveau

Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 2,4 mm av. rétreint L 25 mm jaune - D3-24-25-YE

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 3:1 à imprimer 2,4 mm av. rétreint L 25 mm jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TERMO-ROLL-D3

EAN

8051316061980

Réf. Sonepar

00912606198

Réf. Fournisseur

D3-24-25-YE

Marque

Cembre

Gaine thermo 3:1 à imprimer 2,4 mm av. rétreint L 25 mm jaune

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables TERMO-ROLL D3 sont fabriqués à partir de tubes en polyoléfine thermorétractables DIESEL RESISTANT avec des propriétés d'impression idéaleà des fins d'identification, qui offre une résistance aux fluides selon la norme NF-F00-608.Idéal pour les applications où des caractéristiques de résistance diesel sont requises, selon ALSTOM, BOMBARDIER et autres applications pour matériels roulants.