nouveau

Cembre - Gaine thermo en barre de 1,22 m 19 mm av. rétreint noire - TSS190BK

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo en barre de 1,22 m 19 mm av. rétreint noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692643915

Réf. Sonepar

00912264391

Réf. Fournisseur

TSS190BK

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermo en barre de 1,22 m 19 mm av. rétreint noire

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES TERMOSTRIP Autoextinguibles en Polyoléfine rapport de rétreint 2÷1Gaines thermo rétractables en polyoléfine pour usage général. Caractéristiques : compatibilité avec l’environnement, flexibilité, non inflammabilité, thermo rétraction rapide et stabilité des performances. Elles sont largement utilisées dans l’isolation et le câblage de conducteurs électriques, dans la protection des connexions et terminaisons électriques, dans la protection contre la corrosion et la rouille des barres ou tubes métalliques, dans la protection des antennes et dans l’identification de divers produits. PropriétésRésistance à la traction (MPa) selon ASRM D2671 : ?10.4Allongement à la rupture (%) selon ASRM D2671 : ?200Résistance à la traction après vieillissement thermique (MPa) selon UL 224 158°C×168hr : ?7.3Allongement à la rupture après vieillissement thermique (%) selon UL 224 158°C×168hr : ?100Résistance à la chaleur selon UL 224 250°C×4hr : Pas de ruptureFlexibilité à basse température selon UL 224 -30°C×4hr : Pas de ruptureRigidité diélectrique (kv/mm) selon IEC 243 : ?15Résistance d’isolation selon600V UL 224 : pas de perforation à 2500VRésistance de volume (?.cm) selon IEC 93 : ?1x1014Action corrosive selon UL 224 158°C×168hr : Non corrosifCompatibilité avec la culture selon UL 224 158°C×168hr : Non corrosifInflammabilité selon UL 224 : VW-1

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre