nouveau

Cembre - Joint en caoutchouc ISO 25 - 3573M25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 30.5 mm

  • diamètre intérieur - 25.5 mm

  • épaisseur - 1 mm

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

357

EAN

8016692147208

Réf. Sonepar

00912214720

Réf. Fournisseur

3573M25

Marque

Cembre

diamètre externe:

30.5 mm

diamètre intérieur:

25.5 mm

épaisseur:

1 mm

matériau:

caoutchouc

Joint en caoutchouc ISO 25

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C