Non retournable

Cembre - Jupe isolante pour cosse A03 noi rouge - ES03-BK

CopieCopie
Cembre - Jupe isolante pour cosse A03 noi rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • matériau - PVC

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692617961

Réf. Sonepar

00912261796

Réf. Fournisseur

ES03-BK

Marque

Cembre

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

section nominale:

0.25...1.5 mm²

longueur:

15 m

température de fonctionnement:

85...85 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Jupe isolante pour cosse A03 noi rouge

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre