Cembre - Jupe isolante pour cosse A19 grise - ES19-GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à froid
couleur - gris
modèle - à paroi moyenne
matériau - PVC
sans halogène - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692617275
Réf. Sonepar
00912261727
Réf. Fournisseur
ES19-GY
Marque
Cembre
type:
rétrécissable à froid
couleur:
gris
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
PVC
sans halogène:
Non
section nominale:
70...95 mm²
longueur:
46 m
température de fonctionnement:
85...85 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


