Non retournable

Cembre - Lames de scie 270 mm (10 pièces) - BL6HKS

CopieCopie
Cembre - Lames de scie 270 mm (10 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au bois - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

  • adapté à l'aluminium - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692769387

Réf. Sonepar

00912276938

Réf. Fournisseur

BL6HKS

Marque

Cembre

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à l'aluminium:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Lames de scie 270 mm (10 pièces)

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre