Non retournable

Cembre - Lampe LED de chantier 5000 LM sur trépied ajustable - CBL12HD

CopieCopie
Cembre - Lampe LED de chantier 5000 LM sur trépied ajustable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • modèle - autre

  • format de pile - autre

  • rechargeable - Oui

  • nombre de batteries - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316065346

Réf. Sonepar

00912606534

Réf. Fournisseur

CBL12HD

Marque

Cembre

ANSI:

autre

modèle:

autre

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

métal/plastique

longueur:

892 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe LED de chantier 5000 LM sur trépied ajustable

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.