Cembre - Lampe LED magnétique portative 600 LM - CBL05-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IPX6
modèle - lampe torche
format de pile - autre
rechargeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316021649
Réf. Sonepar
00912602164
Réf. Fournisseur
CBL05-W
Marque
Cembre
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IPX6
modèle:
lampe torche
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
205 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


