Non retournable

Cembre - Languette à visser à 90° 6,3 X 0,8 - MP608/90

CopieCopie
Cembre - Languette à visser à 90° 6,3 X 0,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matière de l'isolant - non isolé

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

  • avec ergot d'encliquetage - Oui

  • avec prise de tension - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692133744

Réf. Sonepar

00912213374

Réf. Fournisseur

MP608/90

Marque

Cembre

matière de l'isolant:

non isolé

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Oui

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

pays de fabrication:

ITALIE

Languette à visser à 90° 6,3 X 0,8

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.