Cembre - Lime demi-ronde 200 mm - SFC200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 310 mm
longueur de lame - 200 mm
hauteur de lame - 8 mm
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692808888
Réf. Sonepar
00912280888
Réf. Fournisseur
SFC200
Marque
Cembre
longueur totale:
310 mm
longueur de lame:
200 mm
hauteur de lame:
8 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Lime demi-ronde 200 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


