nouveau

Cembre - Lot de 19 forets rectifiés (de 1 à 10 mm) - SB19

CopieCopie
Cembre - Lot de 19 forets rectifiés (de 1 à 10 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692797397

Réf. Sonepar

00912279739

Réf. Fournisseur

SB19

Marque

Cembre

adapté au béton:

Non

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

arbre de roue à extrémité plate:

Oui

Lot de 19 forets rectifiés (de 1 à 10 mm)

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE