nouveau

Cembre - Lot de 4 clés articulées (8 à 10 à 13 à 17 mm) - KRK4

CopieCopie
Cembre - Lot de 4 clés articulées (8 à 10 à 13 à 17 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 4

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre de clés plates à couronne - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GPT

EAN

8016692766485

Réf. Sonepar

00912276648

Réf. Fournisseur

KRK4

Marque

Cembre

nombre total d'outils:

4

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre de clés plates à couronne:

4

nombre de scies cloches:

72

Lot de 4 clés articulées (8 à 10 à 13 à 17 mm)

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE