Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Lot de 7 forets SDS à PLUS (de 5 à 12 mm) - SB7-SDS-PLUS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 5.12 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692797373

Réf. Sonepar

00912279737

Réf. Fournisseur

SB7-SDS-PLUS

Marque

Cembre

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

5.12 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

avec foret de centrage:

Non

Lot de 7 forets SDS à PLUS (de 5 à 12 mm)

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre