Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Manchon aluminium 500/400 mm² - MTMA500-400-GC

CopieCopie
Cembre - Manchon aluminium 500/400 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la section transversale - rond/en forme de secteur

  • section nominale aluminium, RM/SM - 500...500 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 500...500 mm²

  • section nominale Al réduite - 400 mm²

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692543000

Réf. Sonepar

00912254300

Réf. Fournisseur

MTMA500-400-GC

Marque

Cembre

forme de la section transversale:

rond/en forme de secteur

section nominale aluminium, RM/SM:

500...500 mm²

section nominale aluminium, SE:

500...500 mm²

section nominale Al réduite:

400 mm²

matériau:

aluminium

section nominale cuivre:

400 mm²

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Non

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

18/30 kV

Manchon aluminium 500/400 mm²

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre