En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Manchon aluminium 70 mm² - MTMA70-GC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la section transversale - rond/en forme de secteur

  • section nominale aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 70...70 mm²

  • matériau - aluminium

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692017013

Réf. Sonepar

00912201701

Réf. Fournisseur

MTMA70-GC

Marque

Cembre

forme de la section transversale:

rond/en forme de secteur

section nominale aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

section nominale aluminium, SE:

70...70 mm²

matériau:

aluminium

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Non

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

18/30 kV

Manchon aluminium 70 mm²

Les Atouts de la gamme:

MANCHONS DE JONCTION MTMA-GCpour câble aluminiumLes manchons de la série MTMA-GC sont réalisés à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. Les deux alésages sont non communicants. Une graisse est déposée à l’intérieur, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” du manchon, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : manchonsMatériel (Corps) : aluminium

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre