Cembre - Manchon aluminium inégal 240/150 mm² - MTMA240-150-GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
section nominale aluminium, SE - 240...240 mm²
section nominale Al réduite - 150 mm²
matériau - aluminium
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692025551
Réf. Sonepar
00912202555
Réf. Fournisseur
MTMA240-150-GC
Marque
Cembre
forme de la section transversale:
rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
section nominale aluminium, SE:
240...240 mm²
section nominale Al réduite:
150 mm²
matériau:
aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
adapté aux câbles Al/St:
Non
adapté aux câbles Aldrey:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
18/30 kV
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


