Cembre - Manchon aluminium inégal 240/185 mm² - MTMA240-185-GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
section nominale aluminium, SE - 240...240 mm²
section nominale Al réduite - 185 mm²
matériau - aluminium
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692016870
Réf. Sonepar
00912201687
Réf. Fournisseur
MTMA240-185-GC
Marque
Cembre
forme de la section transversale:
rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
section nominale aluminium, SE:
240...240 mm²
section nominale Al réduite:
185 mm²
matériau:
aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
adapté aux câbles Al/St:
Non
adapté aux câbles Aldrey:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
18/30 kV
Les Atouts de la gamme:
MANCHONS DE JONCTION MTMA-GCpour câble aluminiumLes manchons de la série MTMA-GC sont réalisés à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. Les deux alésages sont non communicants. Une graisse est déposée à l’intérieur, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” du manchon, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : manchonsMatériel (Corps) : aluminium
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


