Non retournable

Cembre - Manchon aluminium inégal 50/35 mm² - MTMA50-35-GC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la section transversale - rond/en forme de secteur

  • section nominale aluminium, RM/SM - 50...50 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 50...50 mm²

  • section nominale Al réduite - 35 mm²

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692061153

Réf. Sonepar

00912206115

Réf. Fournisseur

MTMA50-35-GC

Marque

Cembre

forme de la section transversale:

rond/en forme de secteur

section nominale aluminium, RM/SM:

50...50 mm²

section nominale aluminium, SE:

50...50 mm²

section nominale Al réduite:

35 mm²

matériau:

aluminium

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

18/30 kV

pays de fabrication:

ITALIE

Manchon aluminium inégal 50/35 mm²

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre