Non retournable

Cembre - Manchon aluminium inégal 500/300 mm² - MTMA500-300-GC

CopieCopie
Cembre - Manchon aluminium inégal 500/300 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la section transversale - rond/en forme de secteur

  • matériau - aluminium

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

  • pour connexions résistant à la traction - Non

  • adapté aux câbles Al/St - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692438429

Réf. Sonepar

00912243842

Réf. Fournisseur

MTMA500-300-GC

Marque

Cembre

forme de la section transversale:

rond/en forme de secteur

matériau:

aluminium

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Non

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

18/30 kV

pays de fabrication:

ITALIE

Manchon aluminium inégal 500/300 mm²

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre