Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cembre - Manchon aluminium inégal 95/50 mm² - MTMA95-50-GC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la section transversale - rond/en forme de secteur

  • section nominale aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 95...95 mm²

  • section nominale Al réduite - 50 mm²

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692131405

Réf. Sonepar

00912213140

Réf. Fournisseur

MTMA95-50-GC

Marque

Cembre

forme de la section transversale:

rond/en forme de secteur

section nominale aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

section nominale aluminium, SE:

95...95 mm²

section nominale Al réduite:

50 mm²

matériau:

aluminium

section nominale cuivre:

50 mm²

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Non

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

18/30 kV

pays de fabrication:

ITALIE

Manchon aluminium inégal 95/50 mm²

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre