Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Manchon cuivre non isolé parallèle 10 mm² - L2-P

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692007939

Réf. Sonepar

00912200793

Réf. Fournisseur

L2-P

Marque

Cembre

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Manchon cuivre non isolé parallèle 10 mm²

Les Atouts de la gamme:

MANCHONS PARALLELE L-Ppour câble en cuivreLes manchons de jonction “parallèle” sont réalisés à partir d’un tube en cuivre électrolytique, Cu-ETP CWO4 conforme à la norme UNI EN 13600, de mêmes dimensions que pour les cosses A-M.La finition étamage électrolytique (épaisseur minimale de 3 ?m) leur assure une excellente résistance à la corrosion.Les extrémités sont chanfreinées, facilitant l’introduction des câbles.Certificats IEC 61238-1 NF C20 130 ADD 1, Juin 1989 2011/65/EU Caractéristiques techniques Max températures d'utilisation : 180 °CMatériel : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre