nouveau

Cembre - Manchon post-isolant pour clip femelle nu 6,35 mm noir (2 fils) - CFA2-600N

CopieCopie
Cembre - Manchon post-isolant pour clip femelle nu 6,35 mm noir (2 fils)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

  • matériau isolant - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CFA

EAN

8016692155524

Réf. Sonepar

00912215552

Réf. Fournisseur

CFA2-600N

Marque

Cembre

matière de l'isolant:

isolé totalement

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

matériau isolant:

autre

Manchon post-isolant pour clip femelle nu 6,35 mm noir (2 fils)

Les Atouts de la gamme:

MANCHONS POST-ISOLANTS POUR CLIPS NUS CFAConnecteurs manches en polyéthylène ou polyamide 6.6 pour une utilisation générale; caractérisé par la tolérance de l'environnement, flexibilité, non-inflammabilité et une performance stable. Largement utilisé pour l'isolation et la protection des connexions et terminaisons électriques. •CFA300 Connecteur Femelle 2.8•CFA400 Connecteur Femelle 4.8•CFA600 Connecteur Femelle 6.3•CFA2600 Connecteur Femelle 6.3•CFAR600 Connecteur Femelle 6.3 à verrouillage•CFAB600 Connecteur Femelle 6.3 en drapeau•CMA600 Connecteur Mâle 6.3Caractéristiques techniques Matériel : Polyéthylène PEClassifié UL94 : HBMax températures d'utilisation : 65 °C