nouveau

Cembre - Manchon préisolé bout à bout jaune (4 à 6 mm²) - NL1-M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692002477

Réf. Sonepar

00912200247

Réf. Fournisseur

NL1-M

Marque

Cembre

section nominale:

4...6 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Manchon préisolé bout à bout jaune (4 à 6 mm²)

Les Atouts de la gamme:

MANCHONS BOUTS A BOUTS NL-Mpréisolés en Nylon•Les manchons de la série N-M ont été conçus en particulier pour utilisation avec câbles flexibles•Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13600 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.• Recuits et protégés en surface par un étamage électrolytique, d’une épaisseur de minimum 3 microns.•Le recuit améliore les caractéristiques structurelles de la matière facilite le sertissage et permet d’utiliser le manchon dans des applications à contraintes mécaniques diverses.•Le revêtement isolant en PA 6.6 simplifie l'installation et la restauration de l'isolation des câbles.•La jupe isolante, de plus, entoure le câble et empêche une courbure trop vive du câble à l'entrée du manchon, en contribuant à augmenter sa résistance aux contraintes mécaniques qui pourraient endommager les fils élémentaires du conducteur.Certificats 2011/65/EU EN 60352-2 Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : Manchon bout à boutMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Préisolés) : Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre