Non retournable

Cembre - Manchon préisolé bout à bout vert (0,2 à 0,5 mm²) - PL01-M

CopieCopie
Cembre - Manchon préisolé bout à bout vert (0,2 à 0,5 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.2...0.5 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692154862

Réf. Sonepar

00912215486

Réf. Fournisseur

PL01-M

Marque

Cembre

section nominale:

0.2...0.5 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Manchon préisolé bout à bout vert (0,2 à 0,5 mm²)

Les Atouts de la gamme:

MANCHONS BOUTS A BOUTS PL-Mpréisolés en PVCRéalisés d’un tube en cuivre.Etamés électrolytiquement.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13600 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats E125401 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : Manchon bout à boutMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 80 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 90 °C

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre