Non retournable

Cembre - Manchons préisolés bout à bout jaune (4 à 6 mm²) - PL1-M

CopieCopie
Cembre - Manchons préisolés bout à bout jaune (4 à 6 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...6 mm²

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692002378

Réf. Sonepar

00912200237

Réf. Fournisseur

PL1-M

Marque

Cembre

section nominale:

4...6 mm²

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Manchons préisolés bout à bout jaune (4 à 6 mm²)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre