Non retournable

Cembre - Manchons préisolés parallèle (1,5 à 2,5 mm²) - PL06-P

CopieCopie
Cembre - Manchons préisolés parallèle (1,5 à 2,5 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - rouge

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692002415

Réf. Sonepar

00912200241

Réf. Fournisseur

PL06-P

Marque

Cembre

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

rouge

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Manchons préisolés parallèle (1,5 à 2,5 mm²)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.