Non retournable

Cembre - Marteau 300 g - HMR300

CopieCopie
Cembre - Marteau 300 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - marteau de menuisier

  • longueur - 300 mm

  • poids total - 300 g

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692766058

Réf. Sonepar

00912276605

Réf. Fournisseur

HMR300

Marque

Cembre

modèle:

marteau de menuisier

longueur:

300 mm

poids total:

300 g

pays de fabrication:

ITALIE

Marteau 300 g

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre