Cembre - Multimètre digital - CM02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
indication - numérique
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692863443
Réf. Sonepar
00912286344
Réf. Fournisseur
CM02
Marque
Cembre
plage de mesure de la tension max. CA:
750 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
indication:
numérique
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
3000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
plus petite résolution, fréquence:
autre
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
1000 °C
pays de fabrication:
CHINE
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
100 µF
plus petite résolution, capacité:
0,1 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


