Non retournable

Cembre - Peigne unipolaire - DJ160

CopieCopie
Cembre - Peigne unipolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 160 A

  • nombre de pôles - 1

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000159

Réf. Fournisseur

DJ160

Marque

Cembre

courant assigné In:

160 A

nombre de pôles:

1

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

matériau du corps isolant:

autre

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Peigne unipolaire

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.