nouveau

Cembre - Pince à bec plat 45° isolée 1000V - SPC200B-KV

CopieCopie
Cembre - Pince à bec plat 45° isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coudé/galbé

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GPT

EAN

8016692771113

Réf. Sonepar

00912277111

Réf. Fournisseur

SPC200B-KV

Marque

Cembre

forme:

coudé/galbé

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

Pince à bec plat 45° isolée 1000V

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE