Non retournable

Cembre - Pince à colliers de 2,2 à 4,8 mm - 5313022048

CopieCopie
Cembre - Pince à colliers de 2,2 à 4,8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du collier - plastique

  • largeur de collier - 2.2...4.8 mm

  • tension de serrage - manuel

  • matériau de l'outil - plastique

  • propriété - coupure automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692163888

Réf. Sonepar

00912216388

Réf. Fournisseur

5313022048

Marque

Cembre

matériau du collier:

plastique

largeur de collier:

2.2...4.8 mm

tension de serrage:

manuel

matériau de l'outil:

plastique

propriété:

coupure automatique

spécifié MIL:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Pince à colliers de 2,2 à 4,8 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.