Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Pince à dénuder 0,75 à 6 mm² - WSC180-KV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 180 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

  • longueur de dénudage ajustable - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692919072

Réf. Sonepar

00912291907

Réf. Fournisseur

WSC180-KV

Marque

Cembre

longueur:

180 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

longueur de dénudage ajustable:

Non

longueur de mâchoire:

21.7 mm

largeur de tête:

9.5 mm

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Oui

Pince à dénuder 0,75 à 6 mm²

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre