Cembre - Pince à dénuder - HB16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 172 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
longueur de dénudage ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316073631
Réf. Sonepar
00912607363
Réf. Fournisseur
HB16
Marque
Cembre
longueur:
172 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
longueur de dénudage ajustable:
Oui
largeur de tête:
98 mm
hauteur de tête:
30 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
certifié ESD:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


