Non retournable

Cembre - Pince à dénuder automatique 0,2 à 6 mm² - PTS4

CopieCopie
Cembre - Pince à dénuder automatique 0,2 à 6 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Non

  • plage de dénudage AWG - 10...22

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692554914

Réf. Sonepar

00912255491

Réf. Fournisseur

PTS4

Marque

Cembre

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

10...22

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Pince à dénuder automatique 0,2 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.