Cembre - Pince à dénuder automatique (0,2 à 6 mm²) - HB14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 165 mm
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
plage de dénudage AWG - 10...24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316037565
Réf. Sonepar
00912603756
Réf. Fournisseur
HB14
Marque
Cembre
longueur:
165 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
10...24
longueur de dénudage ajustable:
Oui
largeur de tête:
28 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


