Non retournable

Cembre - Pince à sertir à matrices interchangeables - IDT

CopieCopie
Cembre - Pince à sertir à matrices interchangeables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 234 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692493718

Réf. Sonepar

00912249371

Réf. Fournisseur

IDT

Marque

Cembre

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

234 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

SUEDE

Pince à sertir à matrices interchangeables

Les Atouts de la gamme:

PINCES MECANIQUES IDTAVEC MATRICES INTERCHANGEABLESPince professionnelle se sertissage pour les connecteurs électrique et électroniques à matrices interchangeables sans outil de montage / démontage.Pour sa polyvalence, la pince IDT est l’outil indispensable du technicien de maintenance. COMPOSEZ VOTRE PALETTEPour l'outil de sertissage IDT, une vaste gamme de matrices est disponible pour les applications les plus diverses, y compris des connecteurs de puissance, des coaxiaux, la fi bre optique et les câbles téléphoniques.Pour faciliter votre choix, il a été gravé sur chaque matrice le dessin du connecteur auquel elle s'adapte.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre