Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Pince à sertir les cosses nues à fût ouvert (0,08 à 1,3 mm²) - HF2

CopieCopie
Cembre - Pince à sertir les cosses nues à fût ouvert (0,08 à 1,3 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 0.08...1.3 mm²

  • longueur - 235 mm

  • forme de compression - entaillage

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692016382

Réf. Sonepar

00912201638

Réf. Fournisseur

HF2

Marque

Cembre

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

0.08...1.3 mm²

longueur:

235 mm

forme de compression:

entaillage

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

16...28

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir les cosses nues à fût ouvert (0,08 à 1,3 mm²)

Les Atouts de la gamme:

PINCES MECANIQUES CRIMPSTARde sertissageOutil manuel compact et maniable, muni de :•Mâchoires en acier traité de très grande résistance mécanique.•Dispositif à crémaillère réglé en usine obligeant l’opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir (ouverture automatique à la fin du sertissage).•Dispositif d’urgence permettant la réouverture de la pince avant sa fermeture totale.•Poignées ergonomiques en plastique antidérapant bi composant.Caractéristiques techniques Type d'action : SertissageMatériel (Corps) : Acier traitéMatériel (Poignées) : Plastique antidérapant bi composant

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre