nouveau

Cembre - Pince a sertir les cosses tubulaires NFC20130 (10 à 25 mm²) - HN-T25

CopieCopie
Cembre - Pince a sertir les cosses tubulaires NFC20130 (10 à 25 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 10...25 mm²

  • longueur - 229 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692643342

Réf. Sonepar

00912264334

Réf. Fournisseur

HN-T25

Marque

Cembre

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

10...25 mm²

longueur:

229 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Pince a sertir les cosses tubulaires NFC20130 (10 à 25 mm²)

Les Atouts de la gamme:

PINCES MECANIQUES CRIMPSTARde sertissageOutil manuel compact et maniable, muni de :•Mâchoires en acier traité de très grande résistance mécanique.•Dispositif à crémaillère réglé en usine obligeant l’opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir (ouverture automatique à la fin du sertissage).•Dispositif d’urgence permettant la réouverture de la pince avant sa fermeture totale.•Poignées ergonomiques en plastique antidérapant bi composant.Caractéristiques techniques Type d'action : SertissageMatériel (Corps) : Acier traitéMatériel (Poignées) : Plastique antidérapant bi composant