Non retournable

Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (0,3 à 1,5 mm²) - ND1

CopieCopie
Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (0,3 à 1,5 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 0.3...1.5 mm²

  • longueur - 190 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692133300

Réf. Sonepar

00912213330

Réf. Fournisseur

ND1

Marque

Cembre

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

0.3...1.5 mm²

longueur:

190 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

15...22

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Pince a sertir les embouts de câblage (0,3 à 1,5 mm²)

Les Atouts de la gamme:

PINCES MECANIQUES NDSERIE ndPince mécanique de nouvelle génération. Légères, compactes, et ergonomiques, les nouvelles pinces de type ND réduisent considérablement les efforts de l’opérateur. Le recourt aux technologies de conception très avancées et l’utilisation de matériaux haute gamme assurent à ces outils une qualité de sertissage optimale.Caractéristiques techniques Type d'action : SertissageMatériel (Corps) : Acier traitéMatériel (Poignées) : Plastique antidérapantCouleur (Poignées) : Bleu

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre