nouveau

Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (0,5 à 4 mm²) - ND4

CopieCopie
Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (0,5 à 4 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • longueur - 190 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692201382

Réf. Sonepar

00912220138

Réf. Fournisseur

ND4

Marque

Cembre

adapté à:

embouts de câble

longueur:

190 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

11...20

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Pince a sertir les embouts de câblage (0,5 à 4 mm²)

Les Atouts de la gamme:

PINCES MECANIQUES NDSERIE ndPince mécanique de nouvelle génération. Légères, compactes, et ergonomiques, les nouvelles pinces de type ND réduisent considérablement les efforts de l’opérateur. Le recourt aux technologies de conception très avancées et l’utilisation de matériaux haute gamme assurent à ces outils une qualité de sertissage optimale.Caractéristiques techniques Type d'action : SertissageMatériel (Corps) : Acier traitéMatériel (Poignées) : Plastique antidérapantCouleur (Poignées) : Bleu

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre